Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 7,5kW Umschalt 25A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel TUG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 7,5kW Umschalt 25A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Lastschalter 3p 7,5kW Umschalt 25A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Artikel-Nr.:
     262-B402J10
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     46463
EAN/GTIN:
     4018325490051
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Lastschalter 3p 7,5kW Umschalt 25A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel TUG16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,35*
€ 102,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 86,10*
€ 106,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,96*
€ 106,98*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,68*
€ 111,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,39*
€ 143,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
46467
ab € 112,87*
Ähnlich
Elektra
302423
ab € 195,05*
Ähnlich
Elektra
46475
ab € 343,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.