Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektra Tailfingen Umschalter Metrische Ausführung TUG 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273839
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     46463
EAN/GTIN:
     4018325490051
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Elektra Tailfingen Umschalter Metrische Ausführung TUG 16 Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7,5kW,
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,99*
€ 101,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 86,11*
€ 106,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,37*
€ 106,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 110,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,56*
€ 113,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
46467
ab € 113,73*
Ähnlich
Elektra
302423
ab € 195,99*
Ähnlich
Elektra
46475
ab € 342,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.