Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel VNAG32/ZSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter gussgekapselt VNAG32/ZSE 45A/AC1 m
Ausschalter gussgekapselt VNAG32/ZSE 45A/AC1 m
Artikel-Nr.:
     262-B402D76
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     148766
EAN/GTIN:
     4018325540329
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel VNAG32/ZSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,84*
€ 191,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 177,23*
€ 210,93*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,50*
€ 210,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,86*
€ 217,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,17*
€ 277,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
151244
ab € 122,41*
Ähnlich
Elektra
150600
ab € 308,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.