Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 22kW EinAus 63A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel VNAG50/ZSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B402D24
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     150600
EAN/GTIN:
     4018325519059
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
Lastschalter 3p 22kW EinAus 63A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel VNAG50/ZSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,52*
€ 361,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,41*
€ 398,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,66*
€ 412,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 358,33*
€ 422,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 450,06*
€ 525,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,89*
€ 625,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,98*
€ 622,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
151244
ab € 121,93*
Ähnlich
Elektra
148766
ab € 160,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.