Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltschalter 2p 3stuf 400V 16A IP20 EB Geeignet für Verteilereinbau LEGRAND004658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 4658 Stromunterbrecher
Legrand 4658 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-B399B32
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004658
EAN/GTIN:
     3245060046583
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
drehschalter 2 polig
drehschalter
Umschaltschalter 2p 3stuf 400V 16A IP20 EB Geeignet für Verteilereinbau LEGRAND004658
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 44,65*
€ 5,46*
ab € 36,22*
€ 47,10*
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 47,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,22*
€ 48,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,69*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.