Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 2pol 004658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschalter 2pol 004658
Umschalter 2pol 004658
Artikel-Nr.:
     6012-10277853
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004658
EAN/GTIN:
     3245060046583
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
drehschalter 2 polig
drehschalter

Umschalter 2pol 004658

Legrand Umschalter, 2-Stellungen, 2-polig 16A/400VAC, Umschalter 3 Teilungseinheiten, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Paketschalter, Schalter, Steuerschalter, Nockenschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 44,47*
€ 5,46*
ab € 36,28*
€ 47,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,01*
€ 47,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 48,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.