Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gn Schraubkl 10841


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10841 Elektrischer Netzstecker Typ F 3P+E+O Grün
MENNEKES 10841 Elektrischer Netzstecker Typ F 3P+E+O Grün
Artikel-Nr.:
     262-B387A40
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10841
EAN/GTIN:
     4015394165781
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gn Schraubkl 10841
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grün
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: mennekes schuko-stecker grün, schuko stecker, schuko-stecker ip44, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 8,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 8,78*
1
€ 5,46*
ab € 6,39*
€ 8,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,76*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.