Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Stecker 16A230V grün m.Kabelknickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3479997
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10841
EAN/GTIN:
     4015394165781
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker gruen IP 44 -fuer erschwerte Bedingungen Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: grün, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Zwischenstecker: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Schutzleiterkontakt rund: true, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10841
Weitere Suchbegriffe: mennekes schuko-stecker grün, schuko stecker, schuko-stecker ip44, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 8,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,78*
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,82*
1
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 8,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,77*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,14*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 6,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.