Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gr Schraubkl 10749


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gr Schraubkl
Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gr Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B387A20
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP44 ger gr Schraubkl 10749
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip44 weiß, schuko stecker, schuko-stecker weiss, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,28*
4 Tage
174
1
€ 6,50*
ab € 5,33*
€ 7,29*
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,09*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.