Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10749 16A2P+E 230V SCHUKO-STECKER grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10749 Elektrischer Netzstecker Typ F Grau 2P+E
MENNEKES 10749 Elektrischer Netzstecker Typ F Grau 2P+E
Artikel-Nr.:
     986-0165347
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10749
EAN/GTIN:
     4015394034780
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker grau IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 5,31*
€ 7,27*
Lager 986
174
1
€ 6,50*
ab € 5,32*
€ 7,28*
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,07*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,25*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,68*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.