Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Stecker grau m. Kabelknickschutz 10749


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3207384
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10749
EAN/GTIN:
     4015394034780
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker grau IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen - Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Zwischenstecker: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Schutzleiterkontakt rund: true, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10749
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip44 weiß, schuko stecker, schuko-stecker weiss, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker, Amaplast-Stecker, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Flächenstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
27
1
€ 4,99*
ab € 5,28*
€ 7,29*
4 Tage
171
1
€ 6,50*
ab € 5,29*
€ 7,30*
1
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,07*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,25*
2 Tage
90
1
€ 6,40*
ab € 6,21*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,66*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,88*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.