Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP54 16A BVP:203241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten 5p IP54 16A BVP:203241
Artikel-Nr.:
     262-B364C40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203241
EAN/GTIN:
     4019169743143
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
Abgangskasten 5p IP54 16A BVP:203241
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
124 mm
Länge:
265 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,00*
€ 90,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,17*
€ 91,09*
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 95,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,46*
€ 116,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.