Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK2X/4SD/F ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD01-AK2X/4SD/F ABGANGSKASTEN
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203241
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203241
EAN/GTIN:
     4019169743143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD01-AK2X/4SD/F ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
124 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Farbe:
grau
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.