Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Ø49x45,5mm Kst IP20 rnd 91883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x45,5mm Kst IP20 rnd
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x45,5mm Kst IP20 rnd
Artikel-Nr.:
     262-B352E05
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     91883
EAN/GTIN:
     4011334053897
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x45,5mm Kst IP20 rnd 91883
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
49 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
45.5 mm
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
45.5 - 45.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,33*
3 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,34*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,44*
3 Tage
123
1
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.