Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perilex-Steckdose 16A UP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013 2421110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perilex-Steckdose 16A UP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013
Perilex-Steckdose 16A UP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013
Artikel-Nr.:
     262-B351C20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2421110
EAN/GTIN:
     4011721028118
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Perilex-Steckdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Perilex-Steckdose 16A UP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013 2421110
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
92 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
48.6 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.1 mm
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, perilex-steckdose, steckdoseneinsatz abl, Aufputz-Perilex-Steckdose, Kraftsteckdose, Sondersteckdose, Sondersteckvorrichtung, Steckdose, Unterputz-Perilex-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 11,70*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 11,81*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 15,25*
3 Tage
29
1
€ 9,45*
ab € 11,31*
€ 16,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2441860
ab € 12,82*
Zubehör
ABL
2491010
ab € 9,23*
Zubehör
ABL
2206110
ab € 19,25*
Zubehör
ABL
2201110
ab € 9,70*
Zubehör
ABL
2451510
ab € 17,38*
Zubehör
ABL
2407110
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.