Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Artikel-Nr.:
     262-B344C74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH363N
EAN/GTIN:
     3250615589989
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363N
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
65 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hager hauptschalter 3pol, hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 14,84*
2 Tage
294
€ 4,99*
ab € 11,21*
€ 14,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,19*
8 Tage
242
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SH463N
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.