Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SH463N Stromunterbrecher Strangschutzschalter 4 3,5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SH463N Stromunterbrecher Strangschutzschalter 4 3,5 Modul(e)
Hager SH463N Stromunterbrecher Strangschutzschalter 4 3,5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049236
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH463N
EAN/GTIN:
     3250615589958
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
63 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verlustleistung
7.8 W
Gesamtverlustleistung
2.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Schaltleistung
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
3.5 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SH363N
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.