Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 63A 400V 3TE E203/63G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter REG 3S 63A 400V 3TE
Ausschalter REG 3S 63A 400V 3TE
Artikel-Nr.:
     262-B341A03
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE283001R1063
EAN/GTIN:
     4016779646079
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Ausschalter
Ausschalter REG 3S 63A 400V 3TE E203/63G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, abb ausschalter 63a 3pol, trennschalter abb, trennschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 37,21*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 28,45*
€ 37,44*
€ 5,46*
ab € 29,65*
€ 38,69*
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 39,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,20*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1080
ab € 49,18*
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1100
ab € 68,69*
Ähnlich
ABB
2CDE284001R1063
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.