Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauschalter 400V,63A E203/63G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35115715
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE283001R1063
EAN/GTIN:
     4016779646079
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Ausschalter

Einbauschalter 400V,63A E203/63G

Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,26*
€ 37,39*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 28,45*
€ 37,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,51*
€ 39,02*
€ 3,90*
ab € 30,19*
€ 39,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,26*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1080
ab € 49,08*
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1100
ab € 68,69*
Ähnlich
ABB
2CDE284001R1063
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.