Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont
Artikel-Nr.:
     262-B338I45
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4300
EAN/GTIN:
     4015394210412
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4300
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 51,65*
€ 53,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 51,15*
€ 53,29*
1
€ 5,00*
ab € 52,07*
€ 54,25*
1
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 55,92*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 57,47*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
417503
ab € 52,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 51,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 55,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,09*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 51,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.