Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß KontrollfensterLichtauslass 5TG7817


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß KontrollfensterLichtauslass
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß KontrollfensterLichtauslass
Artikel-Nr.:
     262-B330H65
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7817
EAN/GTIN:
     4001869072081
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß KontrollfensterLichtauslass 5TG7817
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
titanweiß | weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
> IK10
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,67*
€ 13,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 14,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,84*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.