Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f ti-ws glz DELTAline Kst titanweiß Unterputzmontage Thermopl 5TG2554-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-B330G64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25540
EAN/GTIN:
     4001869270371
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
siemens abdeckrahmen
Rahmen 4f ti-ws glz DELTAline Kst titanweiß Unterputzmontage Thermopl 5TG2554-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
293 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Einbaubreite:
293 mm
Einbauhöhe:
8 mm
Farbe:
titanweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
> IK10
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
8 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen weiß, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,73*
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,75*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,41*
Sonstiges
Siemens
5UB1511
ab € 2,93*
Sonstiges
Siemens
5UB15110KK
ab € 2,99*
Sonstiges
Siemens
5UB1350
ab € 4,81*
Sonstiges
Siemens
5UB1307
ab € 11,21*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,12*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,07*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,30*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6215
ab € 3,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.