Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz gr glz IP44 Schlüssel 1p 5TA7650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz gr glz IP44 Schlüssel 1p
Jalousieschalter-Einsatz gr glz IP44 Schlüssel 1p
Artikel-Nr.:
     262-B330E74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA7650
EAN/GTIN:
     4001869038506
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz gr glz IP44 Schlüssel 1p 5TA7650
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
0
Ausführung:
Tastrastschalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Schlüsselschalter, siemens jalousieschalter ip44, rohrmotorsteuerung, dreh - schlüsselschalter siemens, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,41*
€ 75,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,47*
€ 79,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,71*
€ 81,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,57*
€ 85,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,25*
€ 99,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.