Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß 5TG7805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß
Artikel-Nr.:
     262-B330B72
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7805
EAN/GTIN:
     4001869048499
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Wippe_2t Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß 5TG7805
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
titanweiß | weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
> IK10
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,84*
1
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,65*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2118
ab € 11,13*
Sonstiges
Siemens
5TA21180KK
ab € 11,43*
Sonstiges
Siemens
5TD21150KK
ab € 13,31*
Sonstiges
Siemens
5TD2115
ab € 12,53*
Sonstiges
Siemens
5TD21110KK
ab € 7,96*
Sonstiges
Siemens
5TD2111
ab € 7,44*
Sonstiges
Siemens
5TA2155
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TA21550KK
ab € 6,88*
Sonstiges
Siemens
5TG1811
ab € 2,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1801
ab € 2,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1812
ab € 3,65*
Sonstiges
Siemens
5TG1802
ab € 3,70*
Sonstiges
Siemens
5TG1803
ab € 3,73*
Sonstiges
Siemens
5TG1813
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5TG1804
ab € 6,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.