Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Doppeltaster ohne Krallen, 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD21110KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD21110KK
EAN/GTIN:
     4001869397429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Einsatz Jalousiesteuerung
DELTA Geräteeinsatz UP Taster 2-fach, 2S, ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Gerätetiefe:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck:
ohne
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, doppeltaster siemens, taster up-einsätze, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 8,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6224
ab € 7,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6274
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,04*
Sonstiges
Siemens
5TG6252
ab € 8,96*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,45*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,16*
Sonstiges
Siemens
5TG6245
ab € 6,10*
Sonstiges
Siemens
5TG6225
ab € 6,09*
Sonstiges
Siemens
5TG6275
ab € 3,11*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
5TG7938
ab € 7,88*
Sonstiges
Siemens
5TG7818
ab € 6,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.