Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß 5TG7801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß
Wippe Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß
Artikel-Nr.:
     262-B330B71
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7801
EAN/GTIN:
     4001869048475
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe Schalter DELTAprofil ti-ws glz titanweiß 5TG7801
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
titanweiß | weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
> IK10
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter wippe weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,29*
€ 4,82*
1
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,82*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2151
ab € 4,04*
Sonstiges
Siemens
5TA21510KK
ab € 4,28*
Sonstiges
Siemens
5TA2117
ab € 8,61*
Sonstiges
Siemens
5TA21170KK
ab € 9,23*
Sonstiges
Siemens
5TD2120
ab € 4,75*
Sonstiges
Siemens
5TD21200KK
ab € 4,78*
Sonstiges
Siemens
5TD2123
ab € 4,85*
Sonstiges
Siemens
5TD21230KK
ab € 5,24*
Sonstiges
Siemens
5TA2156
ab € 4,15*
Sonstiges
Siemens
5TA21560KK
ab € 4,26*
Sonstiges
Siemens
5TA21560KE
ab € 568,30*
Sonstiges
Siemens
5TA21560KA
ab € 678,63*
Sonstiges
Siemens
5TG1811
ab € 2,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1801
ab € 2,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1812
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.