Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Glimmlampe 230V 0,5mA Schalter 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steck-Glimmlampe 230V 0,5mA Schalter
Steck-Glimmlampe 230V 0,5mA Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B323H50
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     95
EAN/GTIN:
     4011377367104
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Steck-Glimmlampe 230V 0,5mA Schalter 95
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0.0005 A A
Nennstromaufnahme:
0.5 mA
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,85*
1 Tag
100
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,90*
4 Tage
320
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,93*
3 Tage
176
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90
ab € 3,32*
Ähnlich
Jung
94
ab € 3,72*
Ähnlich
Jung
98-220
ab € 5,40*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,75*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.