Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B323F92 Herst.-Nr.: 606AWW EAN/GTIN: 4011377856004 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter aws glz AP 600 AP IP20 1f 10AX 606AWW Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtungsart: | LED austauschbar | Beleuchtungsfunktion: | Orientierung | Farbe: | alpinweiß | weiß | Farbe des Schaltelements: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 61 mm | Gerätehöhe: | 61 mm | Gerätetiefe: | 40 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | IK00 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,83* | € 11,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,99* | € 11,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,02* | € 11,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|