Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter AP 600 ws glz AP IP20 2f 10AX 605A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 605 A Elektroschalter Niveauschalter 1P Elfenbein
JUNG 605 A Elektroschalter Niveauschalter 1P Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-B323D98
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     605A
EAN/GTIN:
     4011377307001
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
Serienschalter AP 600 ws glz AP IP20 2f 10AX 605A
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glühlampe
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Farbe:
weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, jung serienschalter, serienschalter, serienschalter weiß, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 13,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 15,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 16,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,91*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602A
ab € 13,55*
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,56*
Ähnlich
Jung
605AWW
ab € 10,82*
Ähnlich
Jung
606A
ab € 7,94*
Ähnlich
Jung
606AWW
ab € 7,96*
Ähnlich
Jung
607A
ab € 13,11*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.