Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2f-Wechselschalter TS alu System 55 UP IP20 2f Tast 012826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 012826 Elektroschalter Aluminium
GIRA 012826 Elektroschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B311G14
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012826
EAN/GTIN:
     4010337128267
Suchbegriffe:
Tastschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
2f-Wechselschalter TS alu System 55 UP IP20 2f Tast 012826
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Tastschalter:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, gira ausschalter, ausschalter, wechselschalter 10a, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,79*
€ 29,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,89*
€ 29,44*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 29,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,37*
€ 29,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,53*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012528
ab € 14,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012501
ab € 13,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012526
ab € 16,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012503
ab € 13,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012527
ab € 13,20*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012828
ab € 20,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012801
ab € 18,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012803
ab € 19,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012827
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.