Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter bl mt UP IP20 1f 10AX 2000/6US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter bl mt UP IP20 1f 10AX
Wechselschalter bl mt UP IP20 1f 10AX
Artikel-Nr.:
     262-B307A11
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001012A1069
EAN/GTIN:
     4011395007105
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Wechselschalter bl mt UP IP20 1f 10AX 2000/6US
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
blau
Farbe des Schaltelements:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
823
€ 8,30*
ab € 4,36*
€ 5,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,17*
2 Tage
2327
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,32*
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 6,44*
3 Tage
147
€ 4,98*
ab € 4,80*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.