Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Schaltereinsatz, Bündig-Montage, 2 Wege 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903016
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2000/6 US
EAN/GTIN:
     5060641244510
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Einsteckmodul = Schaltereinsatz
Nennstrom = 10A
Anzahl der Wege = 2
Betriebsspannung = 250V

Lichtschaltereinsätze für Unterputzgeräte. Unterputz-Schaltmechanismen: ; 790-3016 790-3016 = 1-facher 2-poliger Kippschaltermechanismus (2000/6 US) ; 790-3010 790-3010 = 1-facher 2-poliger Kippschaltermechanismus + Neutral (2000/6 USK) ; 790-3029 790-3029 = 2-facher 1-poliger Kippschaltermechanismus (2000/5 US) ; 790-3022 790-3022 = 1-facher Zwischenstellungs-Wippschaltermechanismus (2000/7 US) ; 790-3026 790-3026 = 1-facher, 1-poliger Zweipolschalter mit Glimmlampe, Wippschaltermechanismus (2000/2 UK) ; 790-3038 790-3038 = Druckschaltermechanismus, Schließer (2020 USA) ; 790-3032 790-3032 = 2-facher Druckschaltermechanismus, Schließer (2020 US - 205)
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Schaltereinsatz
Nennstrom:
10A
Anzahl der Wege:
2
Betriebsspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 7903016, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Busch Jaeger - ABB, 20006US, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
823
€ 8,30*
ab € 4,36*
€ 5,86*
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,14*
2 Tage
2327
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 6,42*
3 Tage
147
€ 4,98*
ab € 4,79*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,15*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.