Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter 16 A, 400 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1011-0-0816
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1011-0-0816
EAN/GTIN:
     4011395780404
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter 16 A, 400 V~, Wippschalter-Einsatz 3-polig, Ausschalter Nennspannung: 400 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,63*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.