| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B305E83 Herst.-Nr.: 9191201 EAN/GTIN: 4011334143604 |
| |
|
| | |
| Hohlwanddose Kst rechteck IP20 48x48x46mm 9191201 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 4 | Ausführung: | Doppel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Gerätedose | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Breite: | 48 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | grau | Form: | rechteckig | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 2 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 12 - 12 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Halogenfrei: | ja | Innentiefe: | 46 mm | Länge: | 48 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Mit Trennwand: | ja | Montageart: | Hohlwand | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl der Klemme: | 0 | Schutzart (IP): | IP20 | Spezielle Anwendung: | ohne | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 46 - 46 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 3,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,56* | € 5,46* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 399,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|