Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Ø49x38mm Kst rnd IP20 91887


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x38mm Kst rnd IP20
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x38mm Kst rnd IP20
Artikel-Nr.:
     262-B305E81
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     91887
EAN/GTIN:
     4011334149835
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Ø49x38mm Kst rnd IP20 91887
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
49 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit drehbarem Ring:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
38 - 38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 1,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,38*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9188701
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.