Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst ws hfr Dplsteckd horizvert 105340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte Kst ws hfr Dplsteckd horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr Dplsteckd horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B305E52
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     105340
EAN/GTIN:
     4011334003656
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenplatte Kst ws hfr Dplsteckd horizvert 105340
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombination Doppelsteckdose
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,40*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 5,06*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,51*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
105440
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.