Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Bodenplatte 105340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150366
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     105340
EAN/GTIN:
     4011334003656
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenplatte (elektroinstallation)
Berker Bodenplatte 105340 Ausführung 2-fach, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß für Doppel-Steckdosen - mit Aufdruck - für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AUFPUTZ, Aufputz-Rahmen, Bodenplatte, Bodenplatten, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,41*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,05*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,24*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,52*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
105440
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.