Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte 2-fach Aufputz ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3013995
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     105340
EAN/GTIN:
     4011334003656
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenplatte (elektroinstallation)
Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß. Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Farbe: weiß, Ausführung: 2-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Geeignet für Leitungsführungskanal: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 120 mm, Gerätehöhe: 61 mm, Gerätetiefe: 2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
105340
Weitere Suchbegriffe: Grundplatte, Bodenplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,41*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,05*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,52*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
105440
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.