Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster-Modul 1W IP44 IP20 UP 385620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltaster-Modul 1W IP44 IP20 UP
Schlüsseltaster-Modul 1W IP44 IP20 UP
Artikel-Nr.:
     262-B303F27
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     385620
EAN/GTIN:
     4011334200666
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Schlüsseltaster-Modul 1W IP44 IP20 UP 385620
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schlagfestigkeit:
IK07
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, berker schlüsselschalter up, schlüsseltaster, schlüsseltaster berker, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,63*
€ 45,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,88*
€ 47,95*
1
€ 5,46*
ab € 38,63*
€ 50,53*
1
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 51,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,54*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 457,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.