Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster 385620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltaster 385620
Schlüsseltaster 385620
Artikel-Nr.:
     3517I-25363104
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     385620
EAN/GTIN:
     4011334200666
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Schlüsseltaster 385620

Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44. Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung kontaktlos:
nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 43,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 46,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,38*
€ 49,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,49*
€ 50,79*
1
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.