Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 1p 382120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 1p
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 1p
Artikel-Nr.:
     262-B303F25
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     382120
EAN/GTIN:
     4011334200604
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 1p 382120
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Für Jalousien:
ja
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, berker schlüsselschalter up, jalousiesteuerung up-einsätze, schlüsseltaster berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 32,69*
€ 38,41*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 40,74*
1
€ 5,46*
ab € 32,79*
€ 43,23*
1
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 44,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 384,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
383120
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.