Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 383120 Elektroschalter 1P Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 383120 Elektroschalter 1P Beige, Grau
Berker 383120 Elektroschalter 1P Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85162619
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     383120
EAN/GTIN:
     4011334200697
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
30.9 mm
Energie
Nennstrom
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Beige, Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
2930
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.