Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Windsensor 230V BLIND CONTROL 2A 3,3-40Bft 50-60Hz 17201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Windsensor 230V BLIND CONTROL 2A 3,3-40Bft 50-60Hz
Funk-Windsensor 230V BLIND CONTROL 2A 3,3-40Bft 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     262-B302A31
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     17201
EAN/GTIN:
     4011334267614
Suchbegriffe:
Windsensor
Windwächter
berker windsensor
windsensor
Funk-Windsensor 230V BLIND CONTROL 2A 3,3-40Bft 50-60Hz 17201
Weitere Informationen:
Ausführung:
Windsensor
Bemessungsstrom:
2 A
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Nennspannung:
230 V
Temperaturwert einstellbar:
0 - 0 °C °C
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
3.3 - 40 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 114,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,18*
€ 114,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,14*
€ 117,05*
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 118,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,09*
€ 120,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.