Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 16A 0,5A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,50-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ B SK, N-li
Artikel-Nr.:
     262-B285I63
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09117998
EAN/GTIN:
     4014712148444
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 16A 0,5A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,50-BSK
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
2.8 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 4 pol, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,28*
€ 345,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,92*
€ 345,64*
Frei Haus
ab € 299,35*
€ 348,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,17*
€ 362,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,06*
€ 402,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,85*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,46*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 708,19*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 262,34*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,63*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,38*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 683,20*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 402,51*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,89*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,45*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.