| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B277H98 Herst.-Nr.: 2CDL230001R1030 EAN/GTIN: 4016779556583 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3ph 17,6mm Pro M 1037mm 10qmm 63A Stift Isoliert PS3/30 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 25 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 25 kA | Bemessungsstoßspannung: | 4.5 kV kV | Breite in Teilungseinheiten: | 60 | Farbe: | grau | Geeignet für Anzahl Geräte: | 30 | Isoliert: | ja | Länge: | 1037 mm mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Polzahl: | 30 | Querschnitt: | 10 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,34* | € 39,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,37* | € 43,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,02* | € 47,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,67* | € 48,92* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,28* | € 49,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|