Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 210x68mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw unbeh 11300qmm BRN6521019011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B264J89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN6521019011
EAN/GTIN:
     4012740008105
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal pvc
brüstungskanal hager
Geräteeinbaukanal Kst 210x68mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw unbeh 11300qmm BRN6521019011
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
3
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
graphitschwarz
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
11300 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
65 mm mm
Oberteilbreite 3:
65 mm mm
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 106,82*
€ 133,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,66*
€ 135,89*
€ 5,46*
ab € 108,57*
€ 139,24*
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 140,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,7934*
€ 158,2034*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,2034*
€ 188,26205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,4334*
€ 183,77575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,6434*
€ 179,26565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,6034*
€ 176,83805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,7934*
€ 152,07415
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 63,8967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M1043
ab € 3,06*
Zubehör
Hager
M1257
ab € 17,00*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,54*
Zubehör
Tehalit
BR210WK9011
ab € 10,16*
Zubehör
Tehalit
BR652104H9011
ab € 27,92*
Zubehör
Tehalit
BR6521079011
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.