Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,75kW 1FK2204-5AF00-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B262I77
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22045AF001SA0
EAN/GTIN:
     4042948694756
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 480 v
Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,75kW 1FK2204-5AF00-1SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,94*
€ 475,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,93*
€ 507,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 525,37*
€ 577,27*
Frei Haus
ab € 656,96*
€ 718,11*
Frei Haus
ab € 659,74*
€ 737,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,27*
€ 686,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,52*
€ 650,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,27*
€ 640,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 169,80*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,26*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,81*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 36,27*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 196,97*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 260,86*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,18*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,81*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 466,13*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 600,11*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 36,33*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.