Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p 630A 5mm ZH218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B258E57
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060447R9999
EAN/GTIN:
     4011617604471
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen
Sammelschienensystem 3p 630A 5mm ZH218
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
630 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
0 mm mm
Schienenhöhe:
30 mm mm
Schienenstärke:
5 mm mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 630a, Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,93*
€ 247,23*
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 251,42*
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 253,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,48*
€ 255,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,88*
€ 291,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.