Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteabdeckung CI44-Automatenkasten GA-O/I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25263052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055869
EAN/GTIN:
     4015080558699
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Geräteabdeckung CI44-Automatenkasten GA-O/I44

Berührungsschutzabdeckung für Automatengehäuse, 3-reihig, mit Beschriftungsstreifen, verwendbar in kombination mit TG44, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 16,38*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,85*
€ 16,65*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 18,12*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,26*
€ 18,58*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002219
ab € 140,62*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 145,82*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 149,36*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 107,69*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 111,68*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 128,60*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 118,59*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 137,66*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 144,24*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 140,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.