Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 94x127x4mm 40985


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 40985 Elektrogehäusezubehör
MENNEKES 40985 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B249E84
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40985
EAN/GTIN:
     4015394047889
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
mennekes electrotechnik klappfenste...
klappfenster
Sichtfenster 94x127x4mm 40985
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Höhe:
94 mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
4 mm
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 42,54*
€ 55,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,86*
€ 55,13*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 49,89*
€ 55,59*
1
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 56,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.